SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8B4 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO FLASH - XVBC8B4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845679
Artikelnummer
SNRXVBC8B4
Herstellernummer
XVBC8B4
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


