SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8B5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO FLASH - XVBC8B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845686
Artikelnummer
SNRXVBC8B5
Herstellernummer
XVBC8B5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


