Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA - XVBL0B8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110124392

Artikelnummer

SNRXVBL0B8

Herstellernummer

XVBL0B8

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Kompaktsignalstation mit Dauerlicht. Grundfarbe Gelb, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Komplettgeräte, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65.