Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B4 COLONNA LUMINOSA ROSSA - XVBL1B4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B4 COLONNA LUMINOSA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844375

Artikelnummer

SNRXVBL1B4

Herstellernummer

XVBL1B4

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.