Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL8B5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO FLASH - XVBL8B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL8B5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844740

Artikelnummer

SNRXVBL8B5

Herstellernummer

XVBL8B5

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un tubo con scarica flash arancione con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 10 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchineutensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.