Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM VE/AR/RO - XVC1B3HK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM VE/AR/RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480072468

Artikelnummer

SNRXVC1B3HK

Herstellernummer

XVC1B3HK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

100 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 100 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde), una sirena e una base con 3 viti per il montaggio diretto su una superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso con luce fissa o lampeggiante) o acusticamente tramite sirena. È specificamente progettata per applicazioni industriali e su macchine utensili.