Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA125 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO - XVLA125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA125 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110651041

Artikelnummer

SNRXVLA125

Herstellernummer

XVLA125

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

0 mm

Harmony XVLA125 è una lampada spia gialla di diametro 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40. Include un LED apparente - connessione faston di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.