SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA133 LAMPADA SPIA VERDE - XVLA133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...5 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110651065
Artikelnummer
SNRXVLA133
Herstellernummer
XVLA133
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5...5 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
8.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach


