Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA144 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA144

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA144 LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...48 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110651140

Artikelnummer

SNRXVLA144

Herstellernummer

XVLA144

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

8.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Harmony XVLA144 è una lampada spia rossa del diametro di 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40. Include un LED apparente - connessione faston di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.