Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA225 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO - XVLA225

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA225 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110651348

Artikelnummer

SNRXVLA225

Herstellernummer

XVLA225

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

8.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Ausführung der Linse:

flach

Leuchtmelder mit 8mm durchmesser. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.