SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA324 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110651621
Artikelnummer
SNRXVLA324
Herstellernummer
XVLA324
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach


