Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA334 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA334

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA334 LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110651683

Artikelnummer

SNRXVLA334

Herstellernummer

XVLA334

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un foro standard da 12 mm di diametro e collegabile mediante connettori filettati. Ha un lato frontale sigillato (IP 40) e può essere dotata di una guarnizione aggiuntiva per garantire la protezione IP 65. Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.