SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB1RGS COLONNA LUMINOSA COMPLETA 24V - XVMB1RGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119005142
Artikelnummer
SNRXVMB1RGS
Herstellernummer
XVMB1RGS
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
45 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Colonna luminosa con buzzer+2 elementi luminosi Ø45mm, 24V AC/DC, IP42. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: banco indicatore preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 2 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: rosso lampadina ad incandescenza con BA 15d base fisso segnalazione <= 5 W, verde lampadina ad incandescenza con BA 15d base fisso segnalazione <= 5 W - tipo base banco indicatori: base con segnalatore acustico integrato - modalità di montaggio: verticale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..


