Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSHSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RAGSHSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSHSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050906

Artikelnummer

SNRXVMB2RAGSHSB

Herstellernummer

XVMB2RAGSHSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata Include 3 unità luminose (rosso, arancione, verde) e un buzzer sonoro integratoin un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con piastra di fissaggio in plastica per il montaggio su superficie orizzontale (IP54). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.