Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RAGSSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119050302

Artikelnummer

SNRXVMB2RAGSSB

Herstellernummer

XVMB2RAGSSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata. Incluse 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e un buzzersonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.