Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGWSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RAGWSB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGWSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119052986

Artikelnummer

SNRXVMB2RAGWSB

Herstellernummer

XVMB2RAGWSB

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP54

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

45 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

COLONNA LUMINOSA SENZA BUZZER+3 ELEMENTI LUMINOSI, Ø 45 MM, 24 VAC/CC. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: segnale luminoso preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione - tipo base banco indicatori: base senza segnalatore acustico - modalità di montaggio: orizzontale. Benefici: Adattabile semplicemente! Destinata alle applicazioni semplici in ambienti protetti, questa offerta economica e compatta ( 45mm, buzzer integrato nell\'unità di base) è disponibile in 2 versioni: colonne luminose complete o separate per l\'assemblaggio da parte del cliente. Semplici da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l\'uso di utensili).... Applicazioni: - Segnalazione per distanze medie: fino a 35m, Applicazioni semplici in un ambiente protetto, Color crema adattato agli ambienti \"puliti\": settore farmaceutico, elettronico..