Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC21 BASE+COPERCHIO - XVMC21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC21 BASE+COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004299

Artikelnummer

SNRXVMC21

Herstellernummer

XVMC21

Hersteller

SNR

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Bei diesem Harmony XVMC21 handelt es sich um eine Basiseinheit mit Abdeckung - Durchmesser 45 mm - weiß - Schraubklemmen. Die Schutzart ist IP40. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.