SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC33 ELEMENTO LUMINOSO VERDE - XVMC33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP42
Außendurchmesser - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119004244
Artikelnummer
SNRXVMC33
Herstellernummer
XVMC33
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP42
Außendurchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
Glühlampe
Beleuchtete Einheit mit einem Durchmesser von 45 mm - grün - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 V AC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.


