Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC34 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO - XVMC34

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC34 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Außendurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004251

Artikelnummer

SNRXVMC34

Herstellernummer

XVMC34

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP42

Außendurchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe

Beleuchtete Einheit - Durchmesser 45 mm - rot - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 V AC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.