Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC37 ELEMENTO LUMINOSO INCOLORE - XVMC37

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC37 ELEMENTO LUMINOSO INCOLORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Außendurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004282

Artikelnummer

SNRXVMC37

Herstellernummer

XVMC37

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP42

Außendurchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Beleuchtete Einheit mit einem Durchmesser von 45 mm - klar - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 VAC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.