Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ02 TUBO 100 MM + ZOCCOLO - XVMZ02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ02 TUBO 100 MM + ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119004374

Artikelnummer

SNRXVMZ02

Herstellernummer

XVMZ02

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Rohrlänge:

100 mm

Werkstoff:

sonstige

Stützrohr mit Befestigungssockel, Länge 100 mm, Aluminium weiß. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.