SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B03 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE VERDE - XVR08B03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480033018
Artikelnummer
SNRXVR08B03
Herstellernummer
XVR08B03
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
84 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Dispositivo a luce rotante 84mm verde 24 VAC/VDC. gamma prodotto: Harmony XVR - segnalazione sonora : senza - grado di protezione IP: IP23 conforme a IEC 60529, IP65 (con accessorio) conforme a IEC 60529. Benefici: .. Applicazioni: ..