SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO - XVR13B04L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119045285
Artikelnummer
SNRXVR13B04L
Herstellernummer
XVR13B04L
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
130 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Il segnalatore rotallarm è progettato come accessorio luminoso per le colonne luminose. Con LED rosso ad alta luminosità consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie ai gradi di protezione IP67 e IP66, garantisce resistenza alle vibrazioni e agli urti e tenuta all'acqua ad alta pressione e alla polvere. Tali carattristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.