SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14MMW SIRENA MULTI-SUONO - XVS14MMW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480072055
Artikelnummer
SNRXVS14MMW
Herstellernummer
XVS14MMW
Hersteller
SNR
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP53
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
0 W
Stromaufnahme:
0.05 A
Leuchtmittel:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe


