SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21M CORPO NERO 100..240VAC +COPERCHIO - XVUC21M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480555930
Artikelnummer
SNRXVUC21M
Herstellernummer
XVUC21M
Hersteller
SNR
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Il corpo alimentazione nera Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 100-240 V AC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Ha ingresso NPN e utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione nero con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.


