SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC28 ELEMENTO LED GIALLO - XVUC28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480711589
Artikelnummer
SNRXVUC28
Herstellernummer
XVUC28
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED


