SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC45 ELEMENTO ARANCIO LED LAMPEGGIANTE - XVUC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480886966
Artikelnummer
SNRXVUC45
Herstellernummer
XVUC45
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED


