Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX218A3PHM12 PROX ULTRA. SVUOT. M18 500MM - XX218A3PHM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX218A3PHM12 PROX ULTRA. SVUOT. M18 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119029865

Artikelnummer

SNRXX218A3PHM12

Herstellernummer

XX218A3PHM12

Hersteller

SNR

Sensore a ultrasuoni cilindrico M18, 2 livelli svuot, Sn 0,5m, NO, M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: applicazione - nome del sensore: XX2 - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: plastica - tiposegnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: per monitoraggio 2 livelli di svuotamento - angolo del fascio: 6 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....