SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX518A3PAL2 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PAL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3389119029827
Artikelnummer
SNRXX518A3PAL2
Herstellernummer
XX518A3PAL2
Hersteller
SNR
Sensore ultrasonico cilindrico M18, Sn 0,5m, NA, cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX5 - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - angolo del fascio: 6 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....


