SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX518A3PAM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PAM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Länge des Sensors - 77.7 mm
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110974645
Artikelnummer
SNRXX518A3PAM12
Herstellernummer
XX518A3PAM12
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
77.7 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
51...508 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
40 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Versorgungsspannung:
12...24 V
Schaltfrequenz:
40 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff



