Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX630A1NCM12 PROX ULTRASONICO M30 1M - XX630A1NCM12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 12...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110704075

Artikelnummer

SNRXX630A1NCM12

Herstellernummer

XX630A1NCM12

Hersteller

SNR

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Länge des Sensors:

85 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Einstellbarer Abstand:

51...991 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Leerlaufstrom:

50 mA

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20...65 °C

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein ULTEM Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 1 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner + Schließer-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.