Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A1A2M12 PROX ULTRASONICO ANA. M30 1M - XX930A1A2M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A1A2M12 PROX ULTRASONICO ANA. M30 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 51...991 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 15...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110704112

Artikelnummer

SNRXX930A1A2M12

Herstellernummer

XX930A1A2M12

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

51...991 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

15...24 V

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Einstellbarer Abstand:

51...991 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

60 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.9 %

Schaltfrequenz:

0 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Barriera a ultrasuoni a tasteggio Schneider Electric tipo/modello PROX ULTRASONICO ANA. M30 1M