Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A2A1M12 M30 24V SN=2M0 10V M12 - XX930A2A1M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A2A1M12 M30 24V SN=2M0 10V M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 120...2000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 15...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119052276

Artikelnummer

SNRXX930A2A1M12

Herstellernummer

XX930A2A1M12

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

120...2000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

15...24 V

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Blindzone:

120 mm

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

85 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Einstellbarer Abstand:

120...2000 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

analog

Leerlaufstrom:

80 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.9 %

Schaltfrequenz:

0 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Barriera a ultrasuoni a tasteggio Schneider Electric tipo/modello M30 24V SN 2M0 10V M12