SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A3A2M12 PROX ULTRASONICO ANA. M30 8M - XX930A3A2M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Zona cieca - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110704129
Artikelnummer
SNRXX930A3A2M12
Herstellernummer
XX930A3A2M12
Hersteller
SNR
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Zona cieca:
300 mm
Larghezza del sensore:
44 mm
Altezza del sensore:
44 mm
Lunghezza del sensore:
118 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza regolabile:
300...8000 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Campo di misura (distanza):
300...8000 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Standard per interfacce:
Altri
Corrente a vuoto:
60 mA
Scostamento di linearità relativo:
0 %
Corrente max. di uscita:
0 mA
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensione di alimentazione:
15...24 V
Precisione di ripetibilità relativa:
2.54 %
Frequenza di commutazione:
0 Hz
Tipo di tensione:
DC
Sincronizzazione possibile:
no
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Numero AWG:
0



