SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1C2M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 4-20 MA - XX9D1A1C2M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Gehäusebauform - Quader
Versorgungsspannung - 15...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389119029971
Artikelnummer
SNRXX9D1A1C2M12
Herstellernummer
XX9D1A1C2M12
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
15...24 V
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
100 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Einstellbarer Abstand:
100...1000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
analog
Leerlaufstrom:
60 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.9 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0


