Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1F1M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 0-10V - XX9D1A1F1M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1F1M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 0-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 100...1000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Versorgungsspannung - 15...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119029964

Artikelnummer

SNRXX9D1A1F1M12

Herstellernummer

XX9D1A1F1M12

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

100...1000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

15...24 V

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Blindzone:

100 mm

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Einstellbarer Abstand:

100...1000 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

analog

Leerlaufstrom:

60 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.9 %

Schaltfrequenz:

0 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Sensore ultrasonico 80x80, Sn 1m, 0...10 V, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX9 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 7 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....