Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9V1A1C2M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM - XX9V1A1C2M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9V1A1C2M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Blindzone - 51 mm

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119029896

Artikelnummer

SNRXX9V1A1C2M12

Herstellernummer

XX9V1A1C2M12

Hersteller

SNR

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

300000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sensore ultrasonico a parallelepipedo, Sn 0,5m, 4...20mA, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX9 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico- tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 6 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....