SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9V1A1F1M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM - XX9V1A1F1M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Blindzone - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119022750
Artikelnummer
SNRXX9V1A1F1M12
Herstellernummer
XX9V1A1F1M12
Hersteller
SNR
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
51 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
51...508 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
51...508 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Standard für Schnittstellen:
analog
Leerlaufstrom:
40 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Versorgungsspannung:
12...24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.27 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0


