SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CD111 INTERRUTTORE A CAVO ARRESTO SEMPLICE - XY2CD111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 6 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110662016
Artikelnummer
SNRXY2CD111
Herstellernummer
XY2CD111
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
6 m
Schutzart (IP):
IP65
INTERRUTTORE A FUNE 240 VCA 10A XY2C. gamma prodotto: Preventa XY2 - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..