Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A196 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1A196

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A196 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110319255

Artikelnummer

SNRXY2CE1A196

Herstellernummer

XY2CE1A196

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP66

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..