Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110355253

Artikelnummer

SNRXY2CE1A290

Herstellernummer

XY2CE1A290

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP65

Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.