SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1C290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1C290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 90 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110699876
Artikelnummer
SNRXY2CE1C290
Herstellernummer
XY2CE1C290
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
90 m
Schutzart (IP):
IP65
INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..


