SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A196 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389110959246
Artikelnummer
SNRXY2CE2A196
Herstellernummer
XY2CE2A196
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..


