Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - nein

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110318630

Artikelnummer

SNRXY2CE2A250

Herstellernummer

XY2CE2A250

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Farbe:

rot

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra