SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A250EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO - XY2CE2A250EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389118031128
Artikelnummer
SNRXY2CE2A250EX
Herstellernummer
XY2CE2A250EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 1Ö+1S, ATEX-Ausführung.


