SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A297 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110318647
Artikelnummer
SNRXY2CE2A297
Herstellernummer
XY2CE2A297
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Con spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra • Tensione di alimentazione: 230 V (lampadina fornita)


