SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRXY2CE2A470
Herstellernummer
XY2CE2A470
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP65
Int. per cavo att. arr. emerg., S/indicatore luminoso, Cavo 50m, 2NC. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..