SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2C290 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2C290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Packung
1 ST
EAN
3389110611922
Artikelnummer
SNRXY2CE2C290
Herstellernummer
XY2CE2C290
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 2ÖS.


