Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE3A010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110590883

Artikelnummer

SNRXY2CE3A010

Herstellernummer

XY2CE3A010

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP65

Gli interruttori a fune per arresto semplice XY2CB sono progettati per arrestare la macchina nel più breve tempo possibile. Riducono i rischi che possono causare lesioni alle persone o danneggiare le macchine. Questa versione, senza luce pilota, ha 1 contatto NC + 1 contatto NA, apertura lenta. Il punto di ancoraggio del cavo si trova sul lato destro.