Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA190 INT CAVO DOP RIAR - XY2CEDA190

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA190 INT CAVO DOP RIAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 100 m

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480879968

Artikelnummer

SNRXY2CEDA190

Herstellernummer

XY2CEDA190

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

100 m

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore a cavo doppio riarmo. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..